text.skipToContent text.skipToNavigation

Soquete Gedore 32 3/4 pol. largura hexagonal entre faces 19 mm comprimento 51,5 mm


Acionamento quadrado segundo DIN 3120 - D 20, ISO 1174, com cavilha de bloqueio, manual, punho serrilhado, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, * não normalizado

Numero articolo
Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 19
Comprimento (mm) 51.5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Confezionato per 1

Specifiche

Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 19
Comprimento (mm) 51.5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Sim
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 19
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 235
Código pautal 8204200000
Model 32 19
Type Socket

Descrizione

Acionamento quadrado segundo DIN 3120 - D 20, ISO 1174, com cavilha de bloqueio, manual, punho serrilhado, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, * não normalizado

Numeri di articolo

Numero articolo G2255.190.001
EAN 4010886627013
UBB 240122069679
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  6270110

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.