text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Lâmpadas de trabalho Light 2W 3,7V 180LM

Referência 2M121167
Tipo de tensão CA
Tipo de lâmpada LED não trocável
Tensão nominal (V) 100 - 240
Com fonte de luz Sim
Potência máxima do sistema (W) 2
Fluxo luminoso nominal de acordo com a norma IEC 62722-2-1 (lm) 180

Especificações

Tipo de tensão CA
Tipo de lâmpada LED não trocável
Tensão nominal (V) 100 - 240
Com fonte de luz Sim
Potência máxima do sistema (W) 2
Fluxo luminoso nominal de acordo com a norma IEC 62722-2-1 (lm) 180

Números do artigo

Referência 2M121167
EAN 4715898542674
UBB 500678085639
UNSPSC 25191700
Artigo do fabricante nr 4820514
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.