text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Bit 1/4 polegada 5mm 25mml

Referência 0D467838
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Sextavado
Largura da chave (mm) 5
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada

Especificações

Tamanho da broca (mm) 5
Sistema de aparafusamento Sextavado
Largura da chave (mm) 5
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 0.25
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
Marca SONIC

Números do artigo

Referência 0D467838
EAN 4714123794505
UBB 500678360859
UNSPSC 25191700
Artigo do fabricante nr 9142505
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.