text.skipToContent text.skipToNavigation

Soldering iron 60 W 460 degC output 60 W heat-up period approx. 2 min STANNOL


Referência 9K742501
Potência nominal (W) 60
Forma da ponta de soldadura Outro
Tensão (V) 230
Temperatura máxima da ponta de soldadura (°C) 460
Período de aquecimento (s) 120
Tipo de ponta de soldadura Banhado a níquel
Marca STANNOL
Embalado por 1

Especificações

Potência nominal (W) 60
Forma da ponta de soldadura Outro
Tensão (V) 230
Temperatura máxima da ponta de soldadura (°C) 460
Período de aquecimento (s) 120
Tipo de ponta de soldadura Banhado a níquel
Marca STANNOL

Números do artigo

Referência 9K742501
EAN 4006062506005
UBB 500583827844
UNSPSC 27000000
Artigo do fabricante nr 4000872244
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.