Ferros de soldar
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
Ferros de soldar & pistolas
Elétrico
Ferros de soldar
7W748524
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
Soldering iron 15 W 370 degC output 15 W heat-up period approx. 1.5 min STANNOL
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7W748524
Potência nominal (W)
15
Forma da ponta de soldadura
Outro
Tensão (V)
230
Temperatura máxima da ponta de soldadura (°C)
370
Período de aquecimento (s)
90
Tipo de ponta de soldadura
Banhado a níquel
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Potência nominal (W)
15
Forma da ponta de soldadura
Outro
Tensão (V)
230
Temperatura máxima da ponta de soldadura (°C)
370
Período de aquecimento (s)
90
Tipo de ponta de soldadura
Banhado a níquel
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7W748524
EAN
4006062501000
UBB
500583318315
UNSPSC
23270000
Artigo do fabricante nr
4000872241