Verstelbare Elektrode
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
Parafusos
Parafusos rosca de metais
51121
51121.020.020
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
Slotted cheese head screw, small pack DIN 84 Aço inoxidável (Inox) A2 70 M2X20
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
FABORY
Classe
70
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M2
Comprimento
20 mm
Marca
FABORY
Classe
70
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Info
small pack
Dimensões
d-D
M2
Thread length (min.)
25
dk (max.)
3.8
Rosca total C ≤
30
k (max.)
1.3
L (mm)
20
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
DIN
84
NF
≈E25-127
ISO
≈1207
NEN
≈1602
Números do artigo
Referência
51121.020.020
EAN
8715492272416
UBB
951353516416
UNSPSC
31161504