Parafusos rosca de metais
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
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
Produtos químicos técnicos
Produtos segurança
Soldadura & aplicações de gás
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Parafusos
Parafusos rosca de metais
24517
24517.014.004
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
Slotted cheese head screw,turned DIN 84 Aço Sem tratamento de superficie M1,4X4
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M1.4
Comprimento
4 mm
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
turned
Dimensões
d-D
M1.4
Thread length (min.)
25
dk (max.)
2.6
Rosca total C ≤
30
k (max.)
0.9
L (mm)
4
n
0.3
P
0.3
t (min.)
0.4
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
≈E25-127
ISO
≈1207
BS
≈4183
NEN
≈1602
DIN
84
ASME
≈B18.6.7M
Números do artigo
Referência
24517.014.004
EAN
8717077264410
UBB
500649334975
UNSPSC
31161504
Download modelo CAD
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar