text.skipToContent text.skipToNavigation

Serra para carroçaria Metabo DKS 10 Set


Referência 1F081506
Largura 38
Altura 69
Curso (mm) 10
Tipo de acessórios/componentes Outro
Comprimento 237
Peso da máquina (kg) 0.65
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.2
Embalado por 1

Especificações

Largura 38
Altura 69
Curso (mm) 10
Tipo de acessórios/componentes Outro
Comprimento 237
Peso da máquina (kg) 0.65
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.2
Inserção da ferramenta 1/4 polegada
Velocidade de corte em vazio (1/min) 9000 - 9000
Espessura máx. do material em alumínio 250 N/mm² (mm) 4
Espessura máx. do material em aço 400 N/mm² (mm) 3
Pressão máxima de funcionamento (psi) 90
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Volume de ar necessário 420
Model DKS 10 Set
Type DKS 10

Números do artigo

Referência 1F081506
EAN 4007430245830
UBB 500658585111
UNSPSC 42272202
Artigo do fabricante nr 601560500
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.