Serra de recorte
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
Serrar & cortar
Serra de recorte
1Z993795
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
Serra de recortes Metabo STEB 65 Quick
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1Z993795
Altura
198
Curso (mm)
18
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 50
Comprimento
227
Consumo nominal de energia (W)
450
Peso da máquina (kg)
1.9
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Altura
198
Curso (mm)
18
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 50
Comprimento
227
Consumo nominal de energia (W)
450
Peso da máquina (kg)
1.9
Profundidade de corte em madeira (mm)
65
Velocidade de corte em vazio (1/min)
600 - 3000
Espessura máx. do material em alumínio 250 N/mm² (mm)
18
Espessura máx. do material em aço 400 N/mm² (mm)
6
Gama de rotação (°)
-45 - 45
Type
STEB 65 Quick
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1Z993795
EAN
4007430289049
UBB
500686835934
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
601030000