Serra de recorte
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
Serrar & cortar
Serra de recorte
3I413768
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
Serra de Recortes Metabo STEB 140 Plus STEB 140 PLUS
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Extraction Nozzles Protective glass Plastic guard plate Chip Guard Plates Plastic carry case
Descrição completa
Referência
3I413768
Altura
206.8
Curso (mm)
26
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Comprimento
329.2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Altura
206.8
Curso (mm)
26
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Comprimento
329.2
Consumo nominal de energia (W)
750
Peso da máquina (kg)
2.6
Profundidade de corte em madeira (mm)
140
Velocidade de corte em vazio (1/min)
1000 - 3100
Espessura máx. do material em alumínio 250 N/mm² (mm)
35
Espessura máx. do material em aço 400 N/mm² (mm)
10
Gama de rotação (°)
-45 - 45
Type
STEB 140 Plus
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Extraction Nozzles Protective glass Plastic guard plate Chip Guard Plates Plastic carry case
Números do artigo
Referência
3I413768
EAN
4007430212252
UBB
500658542542
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
601404500