text.skipToContent text.skipToNavigation

Serra de Recortes Metabo STEB 140 Plus STEB 140 PLUS


Referência 0Z527749
Curso (mm) 26
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Consumo nominal de energia (W) 750
Peso da máquina (kg) 2.6
Profundidade de corte em madeira (mm) 140
Velocidade de corte em vazio (1/min) 1000 - 3100
Embalado por 1

Especificações

Curso (mm) 26
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Consumo nominal de energia (W) 750
Peso da máquina (kg) 2.6
Profundidade de corte em madeira (mm) 140
Velocidade de corte em vazio (1/min) 1000 - 3100
Espessura máx. do material em alumínio 250 N/mm² (mm) 35
Espessura máx. do material em aço 400 N/mm² (mm) 10
Gama de rotação (°) -45 - 45
Type STEB 140

Números do artigo

Referência 0Z527749
EAN 4007430212290
UBB 500658542708
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 601404700
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.