text.skipToContent text.skipToNavigation

Serra de recortes Metabo STE 100 Quick


Extraction Nozzles Protective glass Chip Guard Plates 20 Jigsaw blades Hexagonal wrench Plastic carry case

Referência 9S548260
Altura 180
Curso (mm) 22
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento 310
Embalado por 1

Especificações

Altura 180
Curso (mm) 22
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento 310
Consumo nominal de energia (W) 710
Peso da máquina (kg) 2
Profundidade de corte em madeira (mm) 100
Velocidade de corte em vazio (1/min) 1000 - 3100
Espessura máx. do material em alumínio 250 N/mm² (mm) 25
Espessura máx. do material em aço 400 N/mm² (mm) 10
Gama de rotação (°) -45 - 45
Type STE 100 Quick Set

Descrição

Extraction Nozzles Protective glass Chip Guard Plates 20 Jigsaw blades Hexagonal wrench Plastic carry case

Números do artigo

Referência 9S548260
EAN 4007430305121
UBB 500686795260
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 601100900
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.