Serra de recorte
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
Serrar & cortar
Serra de recorte
8Y126571
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
Serra de Recortes Metabo STE 100 QUICK STE 100 Quick
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8Y126571
Altura
180
Curso (mm)
22
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Comprimento
310
Consumo nominal de energia (W)
710
Peso da máquina (kg)
2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Altura
180
Curso (mm)
22
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Comprimento
310
Consumo nominal de energia (W)
710
Peso da máquina (kg)
2
Profundidade de corte em madeira (mm)
100
Velocidade de corte em vazio (1/min)
1000 - 3100
Espessura máx. do material em alumínio 250 N/mm² (mm)
25
Espessura máx. do material em aço 400 N/mm² (mm)
10
Gama de rotação (°)
-45 - 45
Type
STE 100 Quick
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8Y126571
EAN
4007430305107
UBB
500668627853
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
601100000