Ferramentas estacionárias
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
Serrar & cortar
Outros produtos
2M004459
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
Serra de corte transversal e de esquadria Metabo KGS 254 M
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2M004459
Largura
515
Altura
515
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Comprimento
790
Consumo nominal de energia (W)
1800
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
254
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
515
Altura
515
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Comprimento
790
Consumo nominal de energia (W)
1800
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
254
Furo da lâmina de serra (mm)
30
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
4500
Ajuste da mitra à esquerda (°)
47
Ajuste da mitra à direita (°)
47
Ajuste da inclinação à esquerda (°)
47
Ajuste da inclinação à direita (°)
2
Largura da superfície de apoio (mm)
340
Comprimento da superfície de apoio (mm)
775
Largura de corte 90°/90° (mm)
305
Profundidade de corte 90°/90° (mm)
92
Largura de corte 90°/45° (mm)
305
Profundidade de corte 90°/45° (mm)
92
Largura de corte 45°/45° (mm)
205
Profundidade de corte 45°/45° (mm)
47
Type
KGS 254 M
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2M004459
EAN
4007430247360
UBB
500658518542
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
602540000