Serras circulares
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
Ferramentas sem fios
Serrar & cortar
Serras circulares
2G981369
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
Serra circular de mesa sem fio Metabo TS 36-18 LTX BL 254B
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2G981369
Tensão (V)
18
Profundidade de corte (90°) (mm)
87
Profundidade de corte (45°) (mm)
50
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
254
Furo da lâmina de serra (mm)
30
Alcance máximo de rotação (°)
46.5
Profundidade de corte ajustável (mm)
0 - 87
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tensão (V)
18
Profundidade de corte (90°) (mm)
87
Profundidade de corte (45°) (mm)
50
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
254
Furo da lâmina de serra (mm)
30
Alcance máximo de rotação (°)
46.5
Profundidade de corte ajustável (mm)
0 - 87
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
5000 - 5000
Ajuste da inclinação à esquerda (°)
1.5
Ajuste da inclinação à direita (°)
46.5
Largura da superfície de apoio (mm)
970
Comprimento da superfície de apoio (mm)
995
Type
TS 36-18 LTX BL 254
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2G981369
EAN
4007430321602
UBB
500677069816
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
613025850