text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de embeber sextavado interior ISO 10642 Aço inoxidável (Inox) A2 M3X25


Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M3
Comprimento 25 mm
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Info
  • Todas as dimensões são valores indicativos e pode haver desvios dependendo do fabricante.
  • Devido à desfavorável geometria da cabeça,estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
  • Quando são classes de aço ( 8.8 / 10.9 / 12.9) com reduzida capacidade de carga têm de ser marcados, a marcação desta classe é precedida do dígito "0". Então 8.8 → 08.8 e 10.9 → 010.9 e 12.9 → 012.9.
  • No aço inox está apenas marcada a classe do inox e não as suas propriedades mecânicas (A2-70 → A2).
  • Estas duas formas de marcação podem ocorrer durante a fase de transição.

Dimensões

b (min.) 18
d-D M3
dk (max.) 5.81
Rosca total C ≤ 25
k (max.) 1.86
L (mm) 25
P 0.5
s 2
α 90

Padrões

ISO 10642

Números do artigo

Referência 51060.030.025
EAN 8715492264602
UBB 951351741008
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.