Caixas plásticas
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
Equipamento Lojas
Armários
Acessórios de armários
5G237801
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
Semi-open storage bins PLK L90xW102xH50 mm PP blue LA-KA-PE
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5G237801
Cor
Azul
Proteção da superfície
Outro
Volume (ml)
0.25
Com tampa de cobertura
Não
Material
Outro
Com pega
Sim
Empilhável
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor
Azul
Proteção da superfície
Outro
Volume (ml)
0.25
Com tampa de cobertura
Não
Material
Outro
Com pega
Sim
Empilhável
Sim
Carga líquida permitida (kg)
0.5
Transparente
Não
Com fechadura
Não
Largura interior (mm)
85
Altura interior (mm)
43
Largura exterior (mm)
102
Altura exterior (mm)
50
Profundidade exterior (mm)
90
Profundidade interior (mm)
70
Marca
LA-KA-PE
Type
PLK-5-BLAU
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5G237801
EAN
4031022006714
UBB
500582409669
UNSPSC
24102103
Artigo do fabricante nr
9000449436