text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Parafuso cabeça de embeber com pino Aço inoxidável (Inox) A2 M4X10


Referência
Comprimento
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Métrica
Info
  • Ferramentas disponíveis sob pedido.
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento 10 mm
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Métrica
Info
  • Ferramentas disponíveis sob pedido.

Dimensões

d-D M4
dk (max.) 8
k (max.) 2.4
L (mm) 10
Chave caixa 2.5

Números do artigo

Referência 51578.040.010
EAN 8715494626224
UBB 500634324429
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.