Acoplamentos pneumáticos
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
2L844216
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
Safety coupling DN 7.4, external thread galvanised steel thread G 3/8 16.66 mm E
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2L844216
Forma
Acoplamento reto
Material
Outro
Material de vedação
NR (borracha natural)
Diâmetro do conetor da mangueira (mm)
7.4
Ligação roscada
Rosca externa cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
16
Com válvula de fecho automático
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Forma
Acoplamento reto
Material
Outro
Material de vedação
NR (borracha natural)
Diâmetro do conetor da mangueira (mm)
7.4
Ligação roscada
Rosca externa cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
16
Com válvula de fecho automático
Não
Tamanho da ligação roscada (polegadas)
3/8 polegadas
Marca
EWO
Model
OK
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2L844216
EAN
4030875149470
UBB
500581467262
UNSPSC
26111902
Artigo do fabricante nr
411.421