Saca rolamentos dois & três braços
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
Equipamento de tração & fixação
Engrenagens de tração
Saca rolamentos dois & três braços
G1316.100.004
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
Saca-polia 3 braços 11051N N-4 200 x 150mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
G1316.100.004
Desenho
Divisor de bloco
Força de tração máxima (N)
68.67
Número de ganchos
3
Braços reversíveis
Sim
Alcance de fixação (mm)
150
Extensão de aperto (tração interna) (mm)
25 - 200
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm)
200
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Divisor de bloco
Força de tração máxima (N)
68.67
Número de ganchos
3
Braços reversíveis
Sim
Alcance de fixação (mm)
150
Extensão de aperto (tração interna) (mm)
25 - 200
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm)
200
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
4000
Código pautal
8205598000
Type
Three-Arm Puller
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
G1316.100.004
EAN
4018754172801
UBB
500504916254
UNSPSC
27111712
Artigo do fabricante nr
71080014