text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Twist drill DIN 338 type N, HSS-G TiN


Numero articolo 5U556156
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 114
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Confezionato per 1

Specifiche

Comprimento total (mm) 169
Broca de diâmetro (mm) 14.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 114
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte Outro
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Ruko
Código pautal 82075060

Numeri di articolo

Numero articolo 5U556156
EAN 4007140126689
UBB 500582601216
UNSPSC 20111611
Nr articolo produttore  250145T
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.