text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Ruko Serra craneana carbide 35-1.3/8


The RUKO tungsten-carbide-tipped hole saws can be used in hand and pillar drills. When employing pillar drills, use manual advance only. Suitable for high chrome alloyed steels such as V2A and V4A (up to 2.0 mm), steel and cast steel, non-ferrous and lightweight metals, plastics, reinforced fabrics, plasterboard and lightweight boards, wood processing up to max. 4.0 mm.

Referência F6455.350.001
Diâmetro 35
Profundidade de corte (mm) 10
Marca Ruko
Peso por peça (g) 80
Código pautal
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 35
Profundidade de corte (mm) 10
Marca Ruko
Peso por peça (g) 80
Código pautal
Type Hole Saw

Descrição

The RUKO tungsten-carbide-tipped hole saws can be used in hand and pillar drills. When employing pillar drills, use manual advance only. Suitable for high chrome alloyed steels such as V2A and V4A (up to 2.0 mm), steel and cast steel, non-ferrous and lightweight metals, plastics, reinforced fabrics, plasterboard and lightweight boards, wood processing up to max. 4.0 mm.

Números do artigo

Referência F6455.350.001
EAN 4007140006066
UBB 240140171499
UNSPSC 27112826
Artigo do fabricante nr 105035
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.