Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
9C477336
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
Ruko Milling Drill HSS
Adiconar catálogo
Referência
9C477336
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Outro
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Sim
Adequado para aço
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
90
Broca de diâmetro (mm)
8
Sistema de fixação
Outro
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Sim
Adequado para aço
Sim
Adequado para betão
Não
Adequado para cerâmica
Não
Adequado para ferro fundido
Não
Adequado para madeira
Sim
Adequado para metais não ferrosos
Não
Adequado para pedra
Não
Adequado para vidro
Não
Broca de dupla face
Não
Eixo de encaixe com extremidade plana
Não
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Adequado para rebarbação
Não
Com canal de arrefecimento
Não
Adequado para azulejos
Não
Broca em espiral
Não
Com fecho rápido
Não
Marca
Ruko
Type
Milling Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9C477336
EAN
4007140041470
UBB
500715813969
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
101202