Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8J397502
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
Ruko Machine tap M DIN 376 HSS, ground
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
8J397502
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
16
Comprimento total (mm)
110
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
16
Rosca de passo (mm)
1.75
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
16
Comprimento total (mm)
110
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
16
Rosca de passo (mm)
1.75
Tamanho da rosca
12
Adequado para furos cegos
Sim
Adequado para aço inoxidável
Sim
Material de corte
HSS
Ângulo do flanco (°)
30
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Azul
Chave quadrada (mm)
7
Rosca esquerda
Não
Marca
Ruko
Código pautal
Ver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8J397502
EAN
4007140024459
UBB
500583483978
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
233120