text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Ruko Lima rotativa DIN 8033 A cylinder (ZYA) without end toothing 10,0 MM


Referência 7T026343
Forma da cabeça Oval
Comprimento total (mm) 60
Comprimento de trabalho (mm) 16
Material de corte HM
Cortador de diâmetro (mm) 10
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 TRE
Marca Ruko
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Oval
Comprimento total (mm) 60
Comprimento de trabalho (mm) 16
Material de corte HM
Cortador de diâmetro (mm) 10
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 TRE
Marca Ruko
Código pautal

Números do artigo

Referência 7T026343
EAN 4007140213044
UBB 500513987619
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr 116213
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.