text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Escareador 16 MM


Escareadores Tipo C 90° HSS. Com os novos escareadores de alta capacidade da RUKO as ranhuras são rectificadas, através do processo CBN, para dentro do material temperado. CBN (nitrato de boro cristalizado cúbico) é muito mais duro que qualquer outro material de rectificado, como por exemplo carboneto de silício ou corindo. Através de uma maior dureza o processo de rectificado da textura do material é cortado de uma forma lisa e os gumes têm dimensões mais exactas e são mais afiados. Os gumes são muito afiados por causa das ranhuras de aparas profundas. Ideal para escareamentos livres de rebarbas e de vibrações, escareamentos em aço, fundição, metal não-ferroso e metal leve. Melhores resultados com velocidades baixas.

Referência F6368.160.001
Material de corte HSS
Ângulo do escareador (°) 90
Diâmetro do escareador (mm) 16 - 16
Marca Ruko
Type Countersink
Embalado por 1

Especificações

Material de corte HSS
Ângulo do escareador (°) 90
Diâmetro do escareador (mm) 16 - 16
Marca Ruko
Type Countersink

Números do artigo

Referência F6368.160.001
EAN 4007140004949
UBB 240203142098
UNSPSC 20102007
Artigo do fabricante nr 102525
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.