text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Ruko Broca DIN 338 HSS Co 5 4.8 MM


Referência 6I977499
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 52
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 86
Broca de diâmetro (mm) 4.8
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 52
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte Outro
Forma da haste Cilíndrico
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Ruko
Código pautal

Números do artigo

Referência 6I977499
EAN 4007140066268
UBB 500512732958
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 229048
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.