Model S 1.0 B&W Box Toolset
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
Ferramentas sem fios
Baterias & carregadores
7Q684896
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
Rodac Booster mini 12V-600A
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7Q684896
Largura
87
Altura
29
Profundidade
224
Qualidade da bateria
Outro
Corrente máxima de carga (A)
600
Valor nominal da tensão de saída 1 (V)
12
Ligação de entrada
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
87
Altura
29
Profundidade
224
Qualidade da bateria
Outro
Corrente máxima de carga (A)
600
Valor nominal da tensão de saída 1 (V)
12
Ligação de entrada
Outro
Adequado para baterias de arranque
Sim
Ligação de saída
Documentação
Capacidade recomendada da bateria (Ah)
18 - 18
Tensão nominal de entrada 1 (V)
230
Tensão nominal de entrada 2 (V)
240
Type
Mini Booster
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7Q684896
EAN
8717659242263
UBB
500672384236
UNSPSC
25191700
Artigo do fabricante nr
RABST12700
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar