text.skipToContent text.skipToNavigation

Roda copo Metabo 110/90 x 55 x 22,23 C16N 6 peças


Referência 5F207562
Aplicação Esmerilhamento
Espessura (mm) 55
Número máximo de rotações (1/min) 8600
Diâmetro do disco (mm) 110
Granulação 16
Adequado para tubos de ferro fundido Sim
Adequado para metal Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Espessura (mm) 55
Número máximo de rotações (1/min) 8600
Diâmetro do disco (mm) 110
Granulação 16
Adequado para tubos de ferro fundido Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Carboneto de silício
Finura do tecido não tecido Outro

Números do artigo

Referência 5F207562
EAN 4007430400697
UBB 500662547446
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 616171000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.