Chaves impacto
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
Chaves impacto
RC765B
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
Chave de impacto Rodac 1“ quadrado 3000Nm 1/2” BSP 4800RPM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
RC765B
Largura
125
Altura
170
Comprimento
420
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
1 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
4800
Entrada de ar do lado do dispositivo
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
125
Altura
170
Comprimento
420
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
1 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
4800
Entrada de ar do lado do dispositivo
Outro
Binário máximo de desaperto (Nm)
3000
Binário de aperto máximo (Nm)
3000
Motor de impulso
Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica)
45
Volume de ar necessário
378
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
RC765B
EAN
8717659224368
UBB
500617267538
UNSPSC
27112713
Artigo do fabricante nr
RC765B