text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Cabo de bateria Twinflex 2x6mm² vermelho/preto 50m


Referência 2R016933
Secção transversal nominal do condutor 6
Material de isolamento Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor Cor
Tensão nominal U 750
Bainha exterior colorida Outro
Forma do condutor Redondo
Material do condutor Cobre
Embalado por 1

Especificações

Secção transversal nominal do condutor 6
Material de isolamento Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor Cor
Tensão nominal U 750
Bainha exterior colorida Outro
Forma do condutor Redondo
Material do condutor Cobre
Material da bainha exterior Policloreto de vinila (PVC)
Composição do condutor Classe 5 = flexível
Cor do condutor Outro
Tensão nominal U0 450
Ecrã Não
Número de fios 2
Temperatura máxima admissível do condutor 85
Diâmetro exterior aprox. 13.6
Tamanho AWG 10
Núcleos torcidos Não
Geometria do cabo Redondo
Resistência do condutor a 20 °C (Ohm/km) 3.3
Adequado como cabo de instalação Sim
Marca Ripca
Código pautal 8544499500
Type Twin Cable

Números do artigo

Referência 2R016933
EAN 8712734143091
UBB 500640947619
UNSPSC 31150000
Artigo do fabricante nr 2X6TWIN-50
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.