text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência.
Consulte aqui os horários de funcionamento.
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
Cabo da bateria
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
Cabos & reles
Cabos de instalação
Cabos de bateria
0W381201
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
RIPCA Cabo de bateria 50mm vermelho
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
0W381201
Secção transversal nominal do condutor
50
Material de isolamento
Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor
Cor
Tensão nominal U
450
Material do condutor
Cobre
Composição do condutor
Classe 6 = muito flexível
Cor do condutor
Red
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Secção transversal nominal do condutor
50
Material de isolamento
Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor
Cor
Tensão nominal U
450
Material do condutor
Cobre
Composição do condutor
Classe 6 = muito flexível
Cor do condutor
Red
Tensão nominal U0
750
Sem halogéneos de acordo com a norma IEC 60754-2
Não
Exaustão de fumos de acordo com a norma IEC 61034-2
Não
Temperatura máxima admissível do condutor
70
Diâmetro exterior aprox.
13.95
Resistente ao óleo de acordo com a norma IEC 60811-404
Não
Resistente ao frio de acordo com a norma EN 60811-504+505+506
Não
Superfície do condutor
Outro
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: classe
Nenhum
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: desenvolvimento de fumo
Nenhum
Classe Euro de reação ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: queima de gotículas/partículas em queda
Nenhum
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: corrosividade/acidez
Nenhum
Tamanho AWG
Outro
Cor de identificação/codificação do condutor
Red
Marca
Ripca
Código pautal
Ver
Type
Flexible Single Core Cable
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0W381201
EAN
8712734024734
UBB
500573911749
UNSPSC
39120000
Artigo do fabricante nr
50FLEXRED-50