text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência.
Consulte aqui os horários de funcionamento.
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
Cabo duplo
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
Cabos & reles
Cabos de instalação
Cabo duplo
4L620111
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
RIPCA 35 mm cabo duplo 2,5 m 1 Nato 1 Rema
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
4L620111
Secção transversal nominal do condutor
35
Material de isolamento
Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor
Cor
Fio de drenagem
Não
Bainha exterior colorida
Outro
Forma do condutor
Redondo
Material do condutor
Cobre
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Secção transversal nominal do condutor
35
Material de isolamento
Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor
Cor
Fio de drenagem
Não
Bainha exterior colorida
Outro
Forma do condutor
Redondo
Material do condutor
Cobre
Material da bainha exterior
Policloreto de vinila (PVC)
Armadura/reforço
Nenhum
Cor do condutor
Diversos
Ecrã
Não
Número de fios
2
Barreira de proteção
Policloreto de vinila (PVC)
Com condutor de proteção
Sim
Resistente ao óleo de acordo com a norma IEC 60811-404
Não
Resistente ao frio de acordo com a norma EN 60811-504+505+506
Não
Superfície do condutor
Outro
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: classe
Nenhum
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: desenvolvimento de fumo
Nenhum
Classe Euro de reação ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: queima de gotículas/partículas em queda
Nenhum
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: corrosividade/acidez
Nenhum
Especificação do material da bainha exterior
Outro
Núcleos torcidos
Não
Geometria do cabo
Redondo
Resistência do condutor a 20 °C (Ohm/km)
0.554
Cor de identificação/codificação do condutor
Outro
Identificação do núcleo de acordo com HD 308 S2
Não
Adequado como cabo de instalação
Não
Certificado para aplicação a bordo de navios
Não
Certificado como cabo de iluminação de aeroportos
Não
Integridade dos circuitos de acordo com a norma BS 6387 CWZ
Não
Integridade dos circuitos de acordo com a norma BS 8434-2
Não
Marca
Ripca
Código pautal
Ver
Type
Twin Cable
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4L620111
EAN
8712734170240
UBB
500582143268
UNSPSC
39120000
Artigo do fabricante nr
35TWINR25N-1
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar