Mangas Termo retrateis
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
Ferramentas & material de montagem
Materiais de montagem
Mangas Termo retrateis
4H885760
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
Tubo retrátil Ripca 4.8-2.4mm preto 2:1 4.8-2.4mm preto - 5m
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4H885760
Cor
Preto
Sem halogéneos
Não
Espessura da parede após contração (mm)
0.51
Tipo
Termorretrátil
Comprimento
5
Material
Outro
Temperatura de funcionamento (°C)
-55 - 135
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor
Preto
Sem halogéneos
Não
Espessura da parede após contração (mm)
0.51
Tipo
Termorretrátil
Comprimento
5
Material
Outro
Temperatura de funcionamento (°C)
-55 - 135
Diâmetro interior antes da contração térmica (mm)
4.8
Diâmetro interior após a contração térmica (mm)
2.4
Transparente
Não
Imprimível
Não
Com cola interior
Não
Aprovação UL
Sim
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4H885760
EAN
8712734016777
UBB
500644363433
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
HSS48B-5