text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Cabo flexível simples 0,5 mm² cinzento 500 m


Referência 2I085956
Secção transversal nominal do condutor 0.5
Material de isolamento Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor Cor
Tensão nominal U 300
Bainha exterior colorida Cinza
Material do condutor Cobre
Composição do condutor Classe 6 = muito flexível
Embalado por 1

Especificações

Secção transversal nominal do condutor 0.5
Material de isolamento Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor Cor
Tensão nominal U 300
Bainha exterior colorida Cinza
Material do condutor Cobre
Composição do condutor Classe 6 = muito flexível
Cor do condutor Cinza
Número de fios 1
Temperatura máxima admissível do condutor 105
Diâmetro exterior aprox. 1.55
Resistente ao óleo de acordo com a norma IEC 60811-404 Não
Resistente ao frio de acordo com a norma EN 60811-504+505+506 Não
Superfície do condutor Outro
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: classe Nenhum
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: desenvolvimento de fumo Nenhum
Classe Euro de reação ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: queima de gotículas/partículas em queda Nenhum
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: corrosividade/acidez Nenhum
Tamanho AWG 20
Núcleos torcidos Não
Cor de identificação/codificação do condutor Cinza

Números do artigo

Referência 2I085956
EAN 8712734056537
UBB 500640064845
UNSPSC 39100000
Artigo do fabricante nr 0.5GRY-500
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.