Mangas Termo retrateis
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Ferramentas & material de montagem
Materiais de montagem
Mangas Termo retrateis
9C828408
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
Tubo retrátil Ripca 1.5-0.5mm preto 3:1 5m
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9C828408
Cor
Preto
Sem halogéneos
Não
Espessura da parede após contração (mm)
0.45
Tipo
Termorretrátil
Comprimento
5
Material
Outro
Temperatura de funcionamento (°C)
-55 - 135
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor
Preto
Sem halogéneos
Não
Espessura da parede após contração (mm)
0.45
Tipo
Termorretrátil
Comprimento
5
Material
Outro
Temperatura de funcionamento (°C)
-55 - 135
Diâmetro interior antes da contração térmica (mm)
1.5
Diâmetro interior após a contração térmica (mm)
0.5
Transparente
Não
Imprimível
Não
Com cola interior
Não
Aprovação UL
Sim
Marca
RIPCA
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9C828408
EAN
8712734142704
UBB
500640714886
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
HSB015005-5