text.skipToContent text.skipToNavigation

Reusable container L400xW300xH264 mm black walls and floors closed


Referência 6C512276
Cor Preto
Proteção da superfície Outro
Com tampa de cobertura Sim
Material Outro
Com pega Não
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 35
Embalado por 1

Especificações

Cor Preto
Proteção da superfície Outro
Com tampa de cobertura Sim
Material Outro
Com pega Não
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 35
Transparente Não
Com fechadura Não
Largura interior (mm) 270
Altura interior (mm) 245
Largura exterior (mm) 300
Altura exterior (mm) 264
Profundidade exterior (mm) 400
Profundidade interior (mm) 363
Type L120602

Números do artigo

Referência 6C512276
EAN 5051143000636
UBB 500582716311
UNSPSC 24102103
Artigo do fabricante nr 9000448552
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.