Freios & clips de retenção
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
Anilhas & Freios
Freios & clips de retenção
36003
36003.060.001
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
Retaining ring for shafts - heavy type DIN 471 Aço mola Sem tratamento de superficie 60MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Para diâm. nom.
60
Material
Aço mola
Tamanho do eixo d1
60
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
60 mm
Para diâm. nom.
60
Material
Aço mola
Tamanho do eixo d1
60
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Dimensões
Fenda d2
57
Fenda m (H13)
3.15
Fenda n (mín.)
4.5
Anel d3
55.8
Anel d4
78.9
Anel s
3
Ring b ≈
5.8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E22-163
BS
3673-4
DIN
471
Números do artigo
Referência
36003.060.001
EAN
8717077323810
UBB
500651093527
UNSPSC
31163202
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc