text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Redutor Stahlwille 568 IMP


Referência G0542.000.568
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 56
Tamanho da ligação do lado da tomada 3/4 polegadas
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 19.05
Tipo do lado da ferramenta Quadrado (feminino)
Tipo do lado da tomada Hexagonal (masculino)
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 1/2 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 56
Tamanho da ligação do lado da tomada 3/4 polegadas
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 19.05
Tipo do lado da ferramenta Quadrado (feminino)
Tipo do lado da tomada Hexagonal (masculino)
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 1/2 polegada
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm) 12.7
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 332
Código pautal
Type Adapter

Números do artigo

Referência G0542.000.568
EAN 4018754017362
UBB 203122666027
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 35030003
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.