text.skipToContent text.skipToNavigation

Redutor Metabo 1/4“ FNPT x 1/2” MNPT Latão 1 peça


Referência 0K164876
Desenho 2 partes
Forma Direto
Ligação 1 Rosca externa cônica BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Ligação 2 Outro
Ligação de proteção da superfície 1 Outro
Ligação de tratamento de superfície 1 Outro
Ligação de proteção de superfície 2 Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho 2 partes
Forma Direto
Ligação 1 Rosca externa cônica BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Ligação 2 Outro
Ligação de proteção da superfície 1 Outro
Ligação de tratamento de superfície 1 Outro
Ligação de proteção de superfície 2 Outro
Ligação de tratamento de superfície 2 Outro
Com tampa Não
Com anéis/juntas de vedação Não
Diâmetro nominal da ligação 2 1/4 de polegada (8)
Excêntrico Não
Com dreno Não
Com desaerador Não
Marca de qualidade FM Não
Marca de qualidade UL Não
Marca de qualidade ULC Não
Marca de qualidade LPCB Não
Redução Sim
Diâmetro nominal da ligação 1 1/2 polegada (15)
Alta resistência à tração Não
Específico do sistema Não
Ligação do material 1 Latão
Ligação do material 2 Latão
Certificado DIN-CERTCO Não
Marca de qualidade VdS Não
Com aprovação para TÜV Não
Certificado KIWA Não
Marca Gastec QA Não
Aprovação de tipo de acordo com BBR/EKS Não

Números do artigo

Referência 0K164876
EAN 4003665105024
UBB 500662819035
UNSPSC 42272202
Artigo do fabricante nr 7809035764
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.