text.skipToContent text.skipToNavigation

Rebarbadora para soldadura de filetes Metabo KNS 18 LTX 150 Corpo


Guard Inner support flange Nut with two holes Side handle Dust protection filter Flat-pin spanner Hexagonal wrench without battery pack, without charger

Referência 6K811326
Tensão nominal (V) 18
Diâmetro máx. do disco (mm) 150
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 3800 - 3800
Com carregador de pilhas Não
Type KNS 18 LTX 150
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Diâmetro máx. do disco (mm) 150
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 3800 - 3800
Com carregador de pilhas Não
Type KNS 18 LTX 150

Descrição

Guard Inner support flange Nut with two holes Side handle Dust protection filter Flat-pin spanner Hexagonal wrench without battery pack, without charger

Números do artigo

Referência 6K811326
EAN 4007430206770
UBB 500658508568
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 600191850
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.