Rebarbadora
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
Rebarbar & lixar
Rebarbadora
2W226747
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
Rebarbadora Metabo WEP 2200-230 606428000
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2W226747
Largura
151
Altura
328
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Comprimento
547
Consumo nominal de energia (W)
2200
Peso da máquina (kg)
5.2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
151
Altura
328
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Comprimento
547
Consumo nominal de energia (W)
2200
Peso da máquina (kg)
5.2
Inserção da ferramenta
M14
Comprimento do cabo de ligação (m)
4
Diâmetro máx. do disco (mm)
230
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
6600 - 6600
Type
WEP 2200-230
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2W226747
EAN
4007430341464
UBB
500705749884
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
606428000