text.skipToContent text.skipToNavigation

Quick-lock coupling DN 7.2, internal thread brass, bright thread G 1/2 inch PROMAT


Artikelnummer 6Z998503
Form Kupplung (weiblich)
Werkstoff Messing
Mit Staubkappe Nein
Geeignet für Vakuum Nein
Werkstoff Dichtung Keiner
Gewindeanschluss Außengewinde zylindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 35
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Form Kupplung (weiblich)
Werkstoff Messing
Mit Staubkappe Nein
Geeignet für Vakuum Nein
Werkstoff Dichtung Keiner
Gewindeanschluss Außengewinde zylindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 35
Größe der Verschraubung (Zoll) 1/2 Zoll
Größe des Gewindeanschlusses (mm) 0.5
mit Ventil Nein
Selbstentlüftend Nein
Ausführung als Trennkupplung Nein
Marke Promat
Warennummer 84812090
Type Quick-Lock Coupling

Artikelnummern

Artikelnummer 6Z998503
EAN 4015448720942
UBB 500583032932
UNSPSC 26111902
Hersteller Artikel Nr 4000351914
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.