text.skipToContent text.skipToNavigation

Quick-lock coupling DN 7.2, brass grommet hose width LW 10 EWO


Referência 2M628733
Forma Acasalamento (fêmea)
Material Latão
Adequado para vácuo Não
Material de vedação NR (borracha natural)
Diâmetro do conetor da mangueira (mm) 10
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 16
Com válvula Não
Embalado por 1

Especificações

Forma Acasalamento (fêmea)
Material Latão
Adequado para vácuo Não
Material de vedação NR (borracha natural)
Diâmetro do conetor da mangueira (mm) 10
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 16
Com válvula Não
Auto-ventilação Não
Concebida como acoplamento de separação Não
Marca EWO

Números do artigo

Referência 2M628733
EAN 4030875121414
UBB 500581440285
UNSPSC 40141720
Artigo do fabricante nr 308.027
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.