text.skipToContent text.skipToNavigation

Push-fit nipple hardened steel /nickel-plated plug DN 10 external thread R 1/2 i


Article number 6K349765
Forma Plugue (macho)
Tipo de acessórios/componentes Outro
Material Outro
Inserção da ferramenta 1/2 polegada
Pressão máxima de funcionamento (psi) 507.632
Ligação roscada Rosca externa cônica BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Com válvula de fecho automático Não
Packed per 1

Specifications

Forma Plugue (macho)
Tipo de acessórios/componentes Outro
Material Outro
Inserção da ferramenta 1/2 polegada
Pressão máxima de funcionamento (psi) 507.632
Ligação roscada Rosca externa cônica BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Com válvula de fecho automático Não
Tamanho da ligação roscada (polegadas) 1/2 polegada
Marca Riegler
Código do produto 73072910
Type N 243/3

Article numbers

Article number 6K349765
EAN 4047322161848
UBB 500582803762
UNSPSC 40141734
Manufacturer article nr  107459
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.