text.skipToContent text.skipToNavigation

Push-fit nipple brass plug DN 7.2 external thread G 1/8 inch EWO


Referência 3T117125
Forma Plugue (macho)
Tipo de acessórios/componentes Outro
Material Latão
Inserção da ferramenta Outro
Pressão máxima de funcionamento (psi) 232.06
Com tampa anti-pó Não
Adequado para vácuo Não
Embalado por 1

Especificações

Forma Plugue (macho)
Tipo de acessórios/componentes Outro
Material Latão
Inserção da ferramenta Outro
Pressão máxima de funcionamento (psi) 232.06
Com tampa anti-pó Não
Adequado para vácuo Não
Material de vedação NR (borracha natural)
Ligação roscada Rosca externa cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 16
Tamanho da ligação roscada (polegadas) 1/8 polegada
Com válvula Não
Auto-ventilação Não
Concebida como acoplamento de separação Não

Números do artigo

Referência 3T117125
EAN 4030875005059
UBB 500581885380
UNSPSC 40141734
Artigo do fabricante nr 308-061
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.