text.skipToContent text.skipToNavigation

Punho giratório Gedore 1998


GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, polido, aço vanádio 31CrV3, polido, cromado

Article number G2282.001.998
Isolado Não
Comprimento (mm) 460
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Junta universal Sim
Packed per 1

Specifications

Isolado Não
Comprimento (mm) 460
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Junta universal Sim
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Pega deslizante Sim
Testado de acordo com a norma ISO 3315 Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 370
Código pautal 8466103800
Type Swivel Handle

Description

GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, polido, aço vanádio 31CrV3, polido, cromado

Article numbers

Article number G2282.001.998
EAN 4010886619971
UBB 240122729447
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  6199730
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.