text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Punho em T Facom 495mm


Referência 3B122453
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 495
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Haste quadrada 12.5 mm (1/2 inch)
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 495
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Haste quadrada 12.5 mm (1/2 inch)
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Marca Facom
Código pautal
Type Drive T-Handle

Números do artigo

Referência 3B122453
EAN 3148516943811
UBB 500637392837
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr S.229A
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.