text.skipToContent text.skipToNavigation

PROMOTION RODAC RC163BC+RA144P050


Referência R5299.000.015
Largura 38
Altura 146
Comprimento (mm) 115
Velocidade de rotação (1/min) 15000
Peso da máquina (kg) 0.8
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Diâmetro do disco de lixa (mm) 75
Embalado por 1

Especificações

Largura 38
Altura 146
Comprimento (mm) 115
Velocidade de rotação (1/min) 15000
Peso da máquina (kg) 0.8
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Diâmetro do disco de lixa (mm) 75
Diâmetro máx. do disco (mm) 75
Vibrações (m/s²) 0.77
Pressão máxima de funcionamento (psi) 91.37
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Volume de ar necessário 190
Peso por peça (g) 3150
Código pautal
Type Sander

Números do artigo

Referência R5299.000.015
EAN 8717659117899
UBB 500613627404
UNSPSC 27112713
Artigo do fabricante nr RC163BC
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.