Maschinengewindebohrer
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
Roscar
Machos de máquina
9L284134
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
Promat Threading Tap M8x1.25 Metric 30° DIN 2174 HSS-E 90mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9L284134
Gewindelänge (mm)
22
Gesamtlänge (mm)
90
Durchmesser des Schachts (mm)
8
Gewindeart
Metrisch
Steigungsgewinde (mm)
1.25
Gewindegröße
8
Geeignet für Sacklochbohrungen
Ja
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Gewindelänge (mm)
22
Gesamtlänge (mm)
90
Durchmesser des Schachts (mm)
8
Gewindeart
Metrisch
Steigungsgewinde (mm)
1.25
Gewindegröße
8
Geeignet für Sacklochbohrungen
Ja
Werkstoff Schneiden
Andere
Vierkantschlüssel (mm)
6.2
Marke
Promat
Warennummer
82074010
Type
Threading Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9L284134
EAN
4015448534235
UBB
500583933774
UNSPSC
31161708
Artigo do fabricante nr
4000867614